Indigo Lighting - EMBOUT DE FINITION Blanc - TR23731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 35 mm
hauteur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373352316
Réf. Sonepar
02714335231
Réf. Fournisseur
TR23731
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
35 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui