Indigo Lighting - EMBOUT DE FINITION Noir mat - TR25505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373350800

Réf. Sonepar

02714335080

Réf. Fournisseur

TR25505

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

54 mm

hauteur:

54 mm

accessoire:

Oui

TRACK 48VDC SURFACE & RECESSED EMBOUT DE FINITION NOIR MAT