Indigo Lighting - EMBOUTS PERCES 2PC Blanc mat - PR13430

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 16 mm

  • longueur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373342164

Réf. Sonepar

02714334216

Réf. Fournisseur

PR13430

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

16 mm

longueur:

16 mm

accessoire:

Oui

Embouts percés BLANC MAT pour profil PR133 (2pc).