Indigo Lighting - EMBOUTS PERCES 2PC Blanc mat - PR13830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 30 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373342324
Réf. Sonepar
02714334232
Réf. Fournisseur
PR13830
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
30 mm
longueur:
30 mm
accessoire:
Oui




