Indigo Lighting - EMETTEUR WIFI RF 8 ZONES 24V - TR2818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
profondeur - 160 mm
largeur - 50.5 mm
hauteur - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351150466
Réf. Sonepar
05066150146
Réf. Fournisseur
TR2818
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
160 mm
largeur:
50.5 mm
hauteur:
114 mm
Emetteur qui convertit les signaux WiFi en RF (Radio Fréquences)
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW
Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones
Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW
Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones
Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur
NoticePDF