Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Indigo Lighting - ETRIERS D'ENCASTREMENT 4PC Acier inoxydable - PR12952

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 13 mm

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373341990

Réf. Sonepar

02714334199

Réf. Fournisseur

PR12952

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

13 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

9.5 mm

accessoire:

Oui

Etriers d'encastrement ALUMINIUM pour profil PR127 (4pc).