Indigo Lighting - EVA 65S 4W 420Lm 3000K Blanc - DW110S31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 205 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP23
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373029331
Réf. Sonepar
02714302933
Réf. Fournisseur
DW110S31
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
205 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de couverture:
sans
matériau de la verrine:
sans verrine
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
longueur:
65 mm
diamètre d'encastrement:
56 mm
type de câblage:
terminaison