Indigo Lighting - FIJI R GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - Argent - DO51417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - multicolore
diamètre intégré - 85...85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIJI R GU10
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411373364838
Réf. Sonepar
02714336483
Réf. Fournisseur
DO51417
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système:
13 W
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
multicolore
diamètre intégré:
85...85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
180 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
54 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Reflecteur basse luminance. Nombreuses finitions disponibles.