Indigo Lighting - FILIN DE SUSPENSION 150cm Noir mat - TR25105

CopieCopie
Indigo Lighting - FILIN DE SUSPENSION 150cm Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373350763

Réf. Sonepar

02714335076

Réf. Fournisseur

TR25105

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

1500 mm

diamètre:

15 mm

accessoire:

Oui

TRACK 48VDC SURFACE FILIN DE SUSPENSION 150cm NOIR MAT