Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Indigo Lighting - GIADA 51+12W 6800+1800Lm 3000K 115 BLANC - WA155WW21

CopieCopie
Indigo Lighting - GIADA 51+12W 6800+1800Lm 3000K 115 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 63 W

  • flux lumineux utile - 6900 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373335715

Réf. Sonepar

02714333571

Réf. Fournisseur

WA155WW21

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

63 W

flux lumineux utile:

6900 lm

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

2

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

type de câblage:

terminaison

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

50 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond:

Non

classe de protection:

I

largeur:

278 mm

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

longueur:

200 mm

hauteur/profondeur:

116 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct/indirect

répartition lumineuse:

symétrique

tension nominale (Un):

230...230 V

Applique murale décorative. Eclairage up+down. Possibilité de faire un allumage séparé. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.