Indigo Lighting - GL016 1-2W 4000K 25° IP68 Acier inoxydable - GL016FNW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 50 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 43 mm
flux lumineux utile - 95 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5060173119447
Réf. Sonepar
05066311944
Réf. Fournisseur
GL016FNW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
50 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
43 mm
flux lumineux utile:
95 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
1 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
43 mm
diamètre externe:
60 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Également compatibles avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. Câble résistant pour une utilisation en extérieur Faible profondeur de 43mm pour une installation facile
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés de sol de 1W immergeables jusqu'à 9m de profondeur disponibles en sept couleurs LED en version ronde ou carrée Faible profondeur pour une installation facile dans des terrasses ou pour l'éclairage des allées Disponible en inox 316 pour une installation dans les zones côtières ou en laiton antique pour des résidences d'époque Disponible en version basse luminance avec un verre opaque pour le balisage