Indigo Lighting - GL016 F 1W 90Lm 3000K 100° IP68 Acier inoxydable - GL016DC0F30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux utile - 13 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351528401
Réf. Sonepar
05066152840
Réf. Fournisseur
GL016DC0F30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux utile:
13 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
43 mm
diamètre externe:
60 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Verre opaque pour un effet d'éclairage plus doux Câble résistant pour une utilisation en extérieur Faible profondeur pour une installation facile
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés de sol de 1W immergeables jusqu'à 9m de profondeur disponibles en sept couleurs LED en version ronde ou carrée Faible profondeur pour une installation facile dans des terrasses ou pour l'éclairage des allées Disponible en inox 316 pour une installation dans les zones côtières ou en laiton antique pour des résidences d'époque Disponible en version basse luminance avec un verre opaque pour le balisage