Indigo Lighting - GL016 SQ 1-2W 2700K 25° IP68 Acier inoxydable - GL016SQ27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux utile - 120 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351529408
Réf. Sonepar
05066152940
Réf. Fournisseur
GL016SQ27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux utile:
120 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
longueur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Également compatibles avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. Câble résistant pour une utilisation en extérieur Faible profondeur de 43mm pour une installation facile
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés de sol de 1W immergeables jusqu'à 9m de profondeur disponibles en sept couleurs LED en version ronde ou carrée Faible profondeur pour une installation facile dans des terrasses ou pour l'éclairage des allées Disponible en inox 316 pour une installation dans les zones côtières ou en laiton antique pour des résidences d'époque Disponible en version basse luminance avec un verre opaque pour le balisage