Indigo Lighting - GL019 ULG 1W 90Lm 3000K 30° IP68 Acier inoxydable - GL019DMBL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux utile - 64 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351528494
Réf. Sonepar
05066152849
Réf. Fournisseur
GL019DMBL30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux utile:
64 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
75 mm
diamètre externe:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Un mini encastré de sol élégant et stylé Parfait pour les applications intérieures et extérieures Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant
Les Atouts de la gamme:
Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique