Indigo Lighting - GL021 1W 90Lm 3000K 30° IP68 Acier inoxydable - GL021WW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 1 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119072

Réf. Sonepar

08271311907

Réf. Fournisseur

GL021WW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

8 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

43 mm

diamètre externe:

60 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré mural extérieur rond pour balisage.