Indigo Lighting - GL034 2,9W 240Lm 2700K 40° IP65 Acier inoxydable - GL034DWBM27

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 170 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 2.9 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351533047

Réf. Sonepar

05066153304

Réf. Fournisseur

GL034DWBM27

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

170 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance du système:

2.9 W

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

83 mm

diamètre externe:

98 mm

Semi-encastré mural extérieur rond pour balisage.Inox 316 pour les zones côtières.Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Design moderne avec une LED à source unique Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes Encastré parfait pour une installation dans le sol ou les murs. Casquette intégrée pour réduire l'éblouissement Finition en inox 316 Livré avec 1m de câble en caoutchouc HO5RN-F pour une utilisation en extérieur