Indigo Lighting - GL038 2,9W 2700K 40° IP67 Acier inoxydable - GL038DWBM27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 56 mm
flux lumineux utile - 280 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351533078
Réf. Sonepar
05066153307
Réf. Fournisseur
GL038DWBM27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
56 mm
flux lumineux utile:
280 lm
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
2.9 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
3
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
56 mm
diamètre externe:
98 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Design moderne avec une LED à source unique Câble résistant pour une utilisation en extérieur Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés de sol en inox 316 pour une utilisation permanente en extérieur Livrés avec un pot d’encastrement pour une installation dans du béton, dela terre ou du sable Connexion direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes Disponibles en 3 températures de couleur