Indigo Lighting - GL040 2,2-4,6W 2700K 40° IP68 Acier inoxydable - GL040DWBX27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 65 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 47 mm
flux lumineux utile - 515 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055351533108
Réf. Sonepar
05066153310
Réf. Fournisseur
GL040DWBX27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
65 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
47 mm
flux lumineux utile:
515 lm
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
4.6 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
76 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Une apparence moderne grâce à sa source unique Produit de basse tension Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Durée de vie de 70 000h Technologie étanche anti-syphon brevetée
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encasrés de sol LED en inox 316 immergeables jusqu'à 9m de profondeur Parfaits pour apporter une touche d'élégance à tous les projets d'éclairage extérieur Disponibles en faisceau intensif ou extensif, trois couleurs pour agrémenter le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Technologie étanche anti-syphon brevetée 7 ans de garantie prolongée disponible