Indigo Lighting - GL040 ULG 2W 270Lm 3000K 34° IP68 Acier inoxydable - GL040DMBL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux utile - 208 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055351528555
Réf. Sonepar
05066152855
Réf. Fournisseur
GL040DMBL30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux utile:
208 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
83 mm
diamètre externe:
76 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Offre un éclairage au sol élégant et stylé Parfait pour les applications intérieures et extérieures Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encasrés de sol LED en inox 316 immergeables jusqu'à 9m de profondeur Parfaits pour apporter une touche d'élégance à tous les projets d'éclairage extérieur Disponibles en faisceau intensif ou extensif, trois couleurs pour agrémenter le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Technologie étanche anti-syphon brevetée 7 ans de garantie prolongée disponible