Indigo Lighting - GL050 RGBW 4x1,2W 100° IP67 Acier inoxydable - GL050RGBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
puissance du système - 1.2 W
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GL050 RGBW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055351501244
Réf. Sonepar
05066150124
Réf. Fournisseur
GL050RGBW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
puissance du système:
1.2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
RGBW
hauteur/profondeur:
43 mm
diamètre externe:
76 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pot d’encastrement disponible Verre opaque pour un changement de couleur subtil Faible profondeur pour faciliter l’installation Gamme intégrale de couleurs RGBW LED blanche séparée pour permettre de produire de la lumière blanche en permanence Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs Acier inoxydable de qualité marine pour les installations en extérieur comme en intérieur
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur