Indigo Lighting - GL200 5,7W 270Lm 3000K 90° IP65 Acier inoxydable - GL200DX1X30

CopieCopie
Indigo Lighting - GL200 5,7W 270Lm 3000K 90° IP65 Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 10 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 5.7 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351530947

Réf. Sonepar

05066153094

Réf. Fournisseur

GL200DX1X30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

10 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

5.7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

72.5 mm

diamètre externe:

76 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Semi-encastré de sol rond pour balisage.Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.Versions inox 316 pour les zones côtières.3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 7mm).Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Carrossable (avec TUBE68) ce qui le rend parfait pour les allées de garage Inox 316 pour les zones côtières Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés carrossables ce qui le rend parfait pour les allées de garage Inox 316 pour les zones côtières Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance parfait pour les allées et les escaliers Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions Choix de cinq designs pour répondre à tous types d’applications