Indigo Lighting - H2 LITE CSP 4,2-6W 55° DIM IP65 Blanc mat - DLT551500A

CopieCopie
Indigo Lighting - H2 LITE CSP 4,2-6W 55° DIM IP65 Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056500401446

Réf. Sonepar

05066040144

Réf. Fournisseur

DLT551500A

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

450...720 lm

hauteur/profondeur:

52 mm

diamètre externe:

90 mm

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

Spot encastré rond fixe 6 en 1.2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sous la bague de finition.Multi-puissance : 4,2 ou 6W au choix via un interrupteur sous la bague de finition.Fixation par ressorts.Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.Double bornier automatique.Convertisseur dimmable déporté fourni.Bagues de finition interchangeables en option.Bagues couvrant un diamètre de perçage de 72 à 95mm (DLCVT110) ou de 70 à 150mm (DLCONVERT70) en option.

Les Atouts de l'article:

Couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K Puissance commutable entre 4,2 et 6 watts. Efficacité élevée de 124lm/W La puissance peut être commutée sur la face avant de la lunette, ce qui évite d'avoir à retirer le produit pour le régler. Variable par TRIAC sur le secteur Fixe avec un angle de faisceau de 55 degrés Compatible avec les lunettes H2 Twist and lock IRC élevé >80RaSa Conception d'une source ponctuelle unique Compatible avec la gamme Collingwood Smart