Indigo Lighting - HULA P 18W 3000K 1850Lm 120° Blanc mat - Doré - SU174WW80

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 18 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373373236

Réf. Sonepar

08271337323

Réf. Fournisseur

SU174WW80

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

18 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

320 mm

longueur des filins de suspension:

500...1500 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

finition du paralume:

mat

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

55.56 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

64 mm

commande via Bluetooth:

Non

Suspension décorative.Eclairage direct diffus via l?anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé.Livrée avec câbles de suspension (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile blancs.Dimmable.