Indigo Lighting - JACK T 10W 1120Lm 38° DIM Noir mat - Or rose - TR42806

CopieCopie
Indigo Lighting - JACK T 10W 1120Lm 38° DIM Noir mat - Or rose

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rose

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 10 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373367075

Réf. Sonepar

02714336707

Réf. Fournisseur

TR42806

Marque

Indigo Lighting

couleur:

rose

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

10 W

Projecteur pour éclairage d'accentuation.