Indigo Lighting - KACI R-B 3W 350Lm 3000K 100° IP44 Aluminium brossé - KC211R25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373027528

Réf. Sonepar

02714332699

Réf. Fournisseur

KC211R25

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

220 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

couleur du boîtier/corps:

aluminium

diamètre intégré:

55...55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

9 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

350...350 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

9 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

borne automatique

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

Spot encastré rond.Diffuseur en verre dépoli.Fixation par lamelles.Précâblé 0.50m.Peut être recouvert par un isolant déroulé.Double bornier automatique.Convertisseur non dimmable déporté fourni,peut être placé à max. 10m de l'appareil.Accessoire pour pose apparente à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d’eau. Faisceau de 100°. 5 ans de garantie.