Indigo Lighting - KIT ECLAIRAGE DE SECOURS - LEDEP10

CopieCopie
Indigo Lighting - KIT ECLAIRAGE DE SECOURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 2.5 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351549543

Réf. Sonepar

05066154954

Réf. Fournisseur

LEDEP10

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance:

2.5 W

tension nominale (Un):

220...240 V

temps d'opération nominal:

3...3 h

classe de protection:

II

Kit d'éclairage de secours.Permet de convertir les luminaires compatibles en éclairage de secours.Test automatique (possibilité de test manuel via un bouton test fourni).Voyant bicolore rouge/vert indiquant le statut de l'installation.Autonomie minimale de 3 heures.Diamètre d'encastrement : 18mm (voyant LED), 7mm (bouton test).Connecteurs Plug & Play.Compatible avec les produits THEA, SOLIS et DOMINO.

Les Atouts de l'article:

Dispose d'une fonction de test automatique pour simplifier les vérifications d'éclairage de secours Voyant bicolore rouge/ vert pour indiquer le statut de l'installation Autonomie minimale de 3 heures en mode d'éclairage de secours Protections intégrées: - circuit ouvert - surcharge - décharge - surchauffe Batteries LiFePO4 pour une longue durée de vie en fonctionnement Fourni avec un bouton test pour permettre à l'utilisateur de performer des tests de durée de vie de la batterie à n'importe quel moment Permet de programmer un test automatique semestriel Compatible avec nos dalles Solis, nos encastrés à usage tertiaire Thea, H2 Pro, 1901 et encastrés H5 excepté le H5 Trimless