Indigo Lighting - KIT FIXATION PLAFOND Blanc - TR23531

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373352255

Réf. Sonepar

02714335225

Réf. Fournisseur

TR23531

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

34 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

13 mm

accessoire:

Oui

TRACK III SURFACE KIT FIXATION PLAFOND BLANC