Indigo Lighting - KIT FIXATION PLAFOND Noir - TR23530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 34 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373352248
Réf. Sonepar
02714335224
Réf. Fournisseur
TR23530
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
34 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui