Indigo Lighting - KIT SUSPENSION L:150cm Noir - TR41205

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - noir

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 42 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373364470

Réf. Sonepar

02714336447

Réf. Fournisseur

TR41205

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

noir

longueur:

1500 mm

diamètre:

42 mm

accessoire:

Oui

TRACK UNO KIT SUSPENSION L:150cm NOIR