Indigo Lighting - KIT SUSPENSION L:500cm Blanc - TR23631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 5000 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373352279
Réf. Sonepar
02714335227
Réf. Fournisseur
TR23631
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
5000 mm
accessoire:
Oui
TRACK III SURFACE KIT SUSPENSION L:500cm BLANC