Indigo Lighting - KO 703R 1W 120Lm 3000K IP44 Aluminium - KO703R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 56 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373027559
Réf. Sonepar
02714302755
Réf. Fournisseur
KO703R
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
56 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
verre transparent
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Oui
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
68 mm
diamètre:
92 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
68 mm
diamètre d'encastrement:
82 mm
type de câblage:
terminaison