Indigo Lighting - KORY R SENSOR 6W 775Lm 60° IP65 Blanc mat - DO55030

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 775 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411373372390

Réf. Sonepar

08271337239

Réf. Fournisseur

DO55030

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

775 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

diamètre intégré:

68...68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

46 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

230...230 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

88 mm

Spot encastré rond fixe 3 en 1.