Indigo Lighting - LENTUS 150W 4000K 120° Blanc - LB15040

CopieCopie
Indigo Lighting - LENTUS 150W 4000K 120° Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 22000 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 577 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351536277

Réf. Sonepar

05066153627

Réf. Fournisseur

LB15040

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

22000 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

577 mm

efficacité lumineuse:

147 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

variation 1-10V:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

254 mm

hauteur/profondeur:

59 mm

Luminaire industriel.0,40m de câble H05RN-F et câbles de suspension inclus.Convertisseur dimmable 1-10V / PWM intégré dans l'appareil.Accessoires en option : kit de montage en saillie, lentilles pour faisceau 50°x90°, détecteur HF demouvement et de luminosité, commande à distancepermettant de paramétrer le(s) détecteur(s).Paramétrage du détecteur : possibilité de régler la duréed'allumage, le capteur de luminosité, la zone de détection,le niveau de gradation en veille, la période de veille et la luminosité.

Les Atouts de l'article:

Large choix de montage permettant une excellente flexibilité lors de l’installation Rendement lumineux jusqu'à 150lm / W- pour un retour sur investissement élevé Large gamme d’accessoires disponible Livré avec un câble de suspension LBAHK Flux lumineux en mode éclairage de secours: 640lm Protection contre les surtensions L/N-PE = 10KV L-N = 6KV