Indigo Lighting - LIKI 2W 580Lm 3000K IP54 Blanc mat - OU399WW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 170 lm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373354907
Réf. Sonepar
02714335490
Réf. Fournisseur
OU399WW30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système:
2 W
flux lumineux utile:
170 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
510 mm
diamètre:
151 mm