Indigo Lighting - VERRE ALIMENTATION DIA.100mm - TR32956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - verre
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373352491
Réf. Sonepar
02714335249
Réf. Fournisseur
TR32956
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
verre
couleur:
jaune
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair




