Indigo Lighting - LIMA VERRE ALIMENTATION DIA.71mm - TR32432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - filtre de couleur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - verre
couleur - rose
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373352361
Réf. Sonepar
02714335236
Réf. Fournisseur
TR32432
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre de couleur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
verre
couleur:
rose
diamètre:
71 mm
émission de lumière:
direct
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair