Indigo Lighting - LINEAR 1 C 38W 6625Lm 75° Blanc mat - CL10030

CopieCopie
Indigo Lighting - LINEAR 1 C 38W 6625Lm 75° Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6850 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373369123

Réf. Sonepar

02714336912

Réf. Fournisseur

CL10030

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

6850 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

Plafonnier linéaire.