Indigo Lighting - LINEAR 1 P 38W 6625Lm 75° Blanc mat - CL10130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6850 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LINEAR 1 P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373370488
Réf. Sonepar
02714337048
Réf. Fournisseur
CL10130
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
6850 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
Suspension linéaire.