Indigo Lighting - LISY RD 4,5W 600Lm 3000K 36° DIM Blanc mat - DO459WW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 440 lm
puissance du système - 4.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373357502
Réf. Sonepar
02714335750
Réf. Fournisseur
DO459WW30
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
440 lm
puissance du système:
4.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
diamètre intégré:
45...45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
600...600 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
39 mm
diamètre externe:
55 mm
type de câblage:
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1




