Indigo Lighting - LIVRO GU10 MAX 8W PAR16 Blanc mat - WA27430

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 105 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne automatique

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373377470

Réf. Sonepar

08271337747

Réf. Fournisseur

WA27430

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

105 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

146 mm

diamètre externe:

60 mm

Applique murale décorative.