Indigo Lighting - LUPO 1 GU10 MAX10W PAR16 Blanc mat - WA20330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373356550

Réf. Sonepar

02714335655

Réf. Fournisseur

WA20330

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système:

13 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

largeur:

106 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

106 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Plafonnier carré orientable.