Indigo Lighting - LUXI 175 SENSOR P 9W 1260Lm 3000K IP54 Anthracite - OU367WW24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1260 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXI 175 SENSOR P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411373366221
Réf. Sonepar
02714336622
Réf. Fournisseur
OU367WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
1260 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
anthracite
facteur de puissance (cos phi):
175