Indigo Lighting - LUXI 65 GU10 MAX11W PAR16 IP54 Anthracite - OU10824

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 11 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • classe de protection - I

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373030528

Réf. Sonepar

02714303051

Réf. Fournisseur

OU10824

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système:

11 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

anthracite

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

432 mm

longueur:

95 mm

diamètre externe:

65 mm

type de câblage:

terminaison

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.

Les Atouts de l'article:

Câble de 2M et piquet à enterrer inclus. Câble de 2M et piquet à enterrer inclus.