Indigo Lighting - LUXI 65 GU10 MAX11W PAR16 IP54 GRIS ARGENT - OU10812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - argent
adapté à un montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373030511
Réf. Sonepar
02714303052
Réf. Fournisseur
OU10812
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système:
11 W
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
argent
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
432 mm
longueur:
95 mm
diamètre externe:
65 mm
type de câblage:
terminaison
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°. Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.