Indigo Lighting - LUXI 80 18W 2340Lm 3000K IP54 Anthracite - OU324WW24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2340 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373366184
Réf. Sonepar
02714336618
Réf. Fournisseur
OU324WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2340 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
anthracite
facteur de puissance (cos phi):
80