Indigo Lighting - LUXI 80 18W 2410Lm 4000K IP54 Anthracite - OU325NW24

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 2200 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373339294

Réf. Sonepar

02714333929

Réf. Fournisseur

OU325NW24

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

2200 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

fonte

flux lumineux utile:

1750 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

97.22 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

80 mm

type de câblage:

terminaison

Borne ronde pour éclairage extérieur.