Indigo Lighting - LYON 1 R 15W 1875Lm 3000K 60° IP44 DALI Blanc mat - Argent - DO538WW53DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1875 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373370877
Réf. Sonepar
02714337087
Réf. Fournisseur
DO538WW53DA
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
1875 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
adapté à un montage encastré:
Oui