Indigo Lighting - LYON 2 R 25W 3000Lm 3000K 60° IP44 DALI Noir mat - Argent - DO539WW17DA

CopieCopie
Indigo Lighting - LYON 2 R 25W 3000Lm 3000K 60° IP44 DALI Noir mat - Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373370990

Réf. Sonepar

02714337099

Réf. Fournisseur

DO539WW17DA

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

3000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

Downlight encastré rond fixe.