Indigo Lighting - LYON 3 R 30W 4100Lm 4000K 60° IP44 Blanc mat - DO540NW30

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4100 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373370679

Réf. Sonepar

02714337067

Réf. Fournisseur

DO540NW30

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4100 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4100...4100 lm

Downlight encastré rond fixe.