Indigo Lighting - LYON 3 R 30W 4100Lm 4000K 60° IP44 DALI Blanc mat - Argent - DO540NW53DA

CopieCopie
Indigo Lighting - LYON 3 R 30W 4100Lm 4000K 60° IP44 DALI Blanc mat - Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373371041

Réf. Sonepar

02714337104

Réf. Fournisseur

DO540NW53DA

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4100 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

adapté à un montage encastré:

Oui

Downlight encastré rond fixe.